Referencia
Optibelt:85 / 14M 10206 AFX
Rubix:10469229
gyártó:1900653
EAN:4014486514902


Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10206 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 85 / 14M 10206 AFX Poliuretán fogasszíj - 1900653
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10206 mm |
| Övszélesség | 85 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 729 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre