Referencia
Optibelt:100 / 8M 6800 AFX
Rubix:10475923
gyártó:1740326
EAN:4014486059984





Műszaki összefoglalás
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6800 mm |
| Övszélesség | 100 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 100 / 8M 6800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1740326
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6800 mm |
| Övszélesség | 100 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 850 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre