Referencia
Optibelt:50 AT10 / 1100 AFX
Rubix:10462921
gyártó:1858399
EAN:4014486833430


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1100 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 AT10 / 1100 AFX Poliuretán fogasszíj - 1858399
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1100 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 110 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre