Referencia
Optibelt:50 AT10 / 1600 AFX
Rubix:10474291
gyártó:1576980
EAN:4014486141771


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1600 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 AT10 / 1600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1576980
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 512 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Eredeti hosszúság | 1600 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 160 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre