Referencia
Optibelt:75 AT10 / 4200 AFX
Rubix:10475279
gyártó:1680286
EAN:4014486143409





Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4200 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 75 AT10 / 4200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1680286
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4200 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 420 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre