Referencia
Optibelt:32 AT10 / 7200 AFX
Rubix:10462976
gyártó:1760784
EAN:4014486449617


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 AT10 / 7200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1760784
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 720 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre