Referencia
Optibelt:50 AT10 / 7800 AFX
Rubix:10470562
gyártó:1880404
EAN:4014486449808


Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7800 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 AT10 / 7800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1880404
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7800 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 780 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre