Referencia
Optibelt:16 AT20 / 2200 AFX
Rubix:10475261
gyártó:1849892
EAN:4014486144956





Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2200 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 AT20 / 2200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1849892
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2200 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 110 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre