Referencia
Optibelt:32 AT20 / 4400 AFX
Rubix:10475179
gyártó:1592226
EAN:4014486145878





Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4400 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 AT20 / 4400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1592226
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4400 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 220 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre