Referencia
Optibelt:75 AT20 / 9800 AFX
Rubix:10470440
gyártó:1922061
EAN:4014486451917


Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9800 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 75 AT20 / 9800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1922061
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9800 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 490 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre