Metrikus szíj Optibelt 20 T5 / 165 AP

ALPHA POWER T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:20 T5 / 165 AP
Rubix:611635
gyártó:1998948
EAN:4014486366075
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság165 mm
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 20 T5 / 165 AP Poliuretán fogasszíj - 1998948


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság165 mm
Övszélesség20 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma33
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre