Referencia
Optibelt:25 AT20 / 12000 AFX
Rubix:10470218
gyártó:1866022
EAN:4014486452549


Műszaki összefoglalás
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 12000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 AT20 / 12000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1866022
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 12000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 600 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre