Referencia
Optibelt:50 AT5 / 1500 AFX
Rubix:10476439
gyártó:1918252
EAN:4014486062984





Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1500 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 AT5 / 1500 AFX Poliuretán fogasszíj - 1918252
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 248 g |
|---|---|
| Profil | at5 |
| Eredeti hosszúság | 1500 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 300 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre