Referencia
Optibelt:25 AT5 / 6200 AFX
Rubix:10475484
gyártó:1993455
EAN:4014486064834





Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6200 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 AT5 / 6200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1993455
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6200 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 1240 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre