Referencia
Optibelt:32 AT5 / 2200 AFX
Rubix:10417804
gyártó:1514338
EAN:4014486063400





Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 AT5 / 2200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1514338
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 215 g |
|---|---|
| Profil | at5 |
| Eredeti hosszúság | 2200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 440 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető