Referencia
Optibelt:32 T10 / 1900 AFX
Rubix:10463189
gyártó:1502210
EAN:4014486088663





Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1900 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 T10 / 1900 AFX Poliuretán fogasszíj - 1502210
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 290 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Eredeti hosszúság | 1900 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 190 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre