Referencia
Optibelt:10 T5 / 400
Rubix:619752
gyártó:1726895
EAN:4014486017571




Termék leírás : OPTIBELT 10 T5 / 400 Poliuretán fogasszíj - 1726895
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Eredeti hosszúság | 400 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 80 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre