Referencia
Optibelt:50 T10 / 2100 AFX
Rubix:10476280
gyártó:1753856
EAN:4014486088878





Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 2100 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 T10 / 2100 AFX Poliuretán fogasszíj - 1753856
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 485 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Eredeti hosszúság | 2100 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 210 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre