Metrikus szíj Optibelt 25 T10 / 2700 AFX

ALPHA FLEX T10

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:25 T10 / 2700 AFX
Rubix:10474887
gyártó:1604606
EAN:4014486089295
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt10
Eredeti hosszúság2700 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 25 T10 / 2700 AFX Poliuretán fogasszíj - 1604606


The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg327 g
Profilt10
Eredeti hosszúság2700 mm
Övszélesség25 mm
Fogmagasság10 mm
Fogak száma270
Magasság4.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre