Referencia
Optibelt:16 T10 / 4200 AFX
Rubix:10474851
gyártó:1766827
EAN:4014486089820





Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4200 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 T10 / 4200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1766827
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 323 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Eredeti hosszúság | 4200 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 420 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre