Referencia
Optibelt:16 T10 / 5800 AFX
Rubix:10474815
gyártó:1901992
EAN:4014486090307





Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5800 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 T10 / 5800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1901992
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5800 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 580 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre