Referencia
Optibelt:25 T10 / 7400 AFX
Rubix:10470692
gyártó:1950179
EAN:4014486448160


Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7400 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 T10 / 7400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1950179
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7400 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 740 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre