Referencia
Optibelt:32 T10 / 9400 AFX
Rubix:10470640
gyártó:1921862
EAN:4014486448771


Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9400 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 T10 / 9400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1921862
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9400 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 940 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre