Referencia
Optibelt:32 T10 / 11000 AFX
Rubix:10470353
gyártó:1929466
EAN:4014486449259


Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11000 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 T10 / 11000 AFX Poliuretán fogasszíj - 1929466
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11000 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 1100 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre