Referencia
Optibelt:8M 50 -ST
Rubix:10471295
gyártó:1774038
EAN:4014486052602




Műszaki összefoglalás
| Profil | 8m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1000 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 8M 50 -ST Folyóméteres poliuretán fogasszíj - 1774038
Optibelt ALPHA linear timing belting is employed as long length open-ended product predominantly in linear drive systems. The aramid or steel tension cord has extremely low elasticity. The flexible range of sections and lengths generate a host of drive solutions. The thermoplastic polyurethane surface is ideal for the application of various coatings and cams and lugs may be welded on.
Open Ended Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 318 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Eredeti hosszúság | 1000 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 8 mm |
| Fogak száma | 125 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre