Referencia
Optibelt:25 T20 -ST
Rubix:10471257
gyártó:1717643
EAN:4014486090734




Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 T20 -ST Folyóméteres poliuretán fogasszíj - 1717643
Optibelt ALPHA linear timing belting is employed as long length open-ended product predominantly in linear drive systems. The aramid or steel tension cord has extremely low elasticity. The flexible range of sections and lengths generate a host of drive solutions. The thermoplastic polyurethane surface is ideal for the application of various coatings and cams and lugs may be welded on.
Open Ended Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 195 g |
|---|---|
| Profil | t20 |
| Eredeti hosszúság | 1000 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 50 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre