Referencia
Optibelt:AT10 980 AP
Rubix:10471652
gyártó:1778986
EAN:4014486389739




Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 980 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SL 380 AT10 /980 AP Poliuretán fogasszíj - 1778986
The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6 g |
|---|---|
| Profil | at10 |
| Eredeti hosszúság | 980 mm |
| Övszélesség | 380 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 98 |
| Magasság | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre