Metrikus szíj Optibelt 10 DT5 / 400 AP

ALPHA POWER DT5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:10 DT5 / 400 AP
Rubix:610247
gyártó:1967522
EAN:4014486380835
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profildt5
Eredeti hosszúság400 mm
Övszélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 10 DT5 / 400 AP Poliuretán fogasszíj - 1967522


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Double-Sided Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profildt5
Eredeti hosszúság400 mm
Övszélesség10 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma80
Magasság3.4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre