Metrikus szíj Optibelt 16 DT5 / 700 AP

ALPHA POWER DT5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:16 DT5 / 700 AP
Rubix:610149
gyártó:1822193
EAN:4014486381931
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profildt5
Eredeti hosszúság700 mm
Övszélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 16 DT5 / 700 AP Poliuretán fogasszíj - 1822193


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Double-Sided Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profildt5
Eredeti hosszúság700 mm
Övszélesség16 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma140
Magasság3.4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre