Metrikus szíj Optibelt 20 T10 / 1000 AP

ALPHA POWER T10

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:20 T10 / 1000 AP
Rubix:610870
gyártó:1819905
EAN:4014486386011
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt10
Eredeti hosszúság1000 mm
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 20 T10 / 1000 AP Poliuretán fogasszíj - 1819905


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilt10
Eredeti hosszúság1000 mm
Övszélesség20 mm
Fogmagasság10 mm
Fogak száma100
Magasság4.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre