Metrikus szíj Optibelt 25 T10 / 1350 AP

ALPHA POWER T10

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:25 T10 / 1350 AP
Rubix:610771
gyártó:1933969
EAN:4014486387148
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt10
Eredeti hosszúság1350 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 25 T10 / 1350 AP Poliuretán fogasszíj - 1933969


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilt10
Eredeti hosszúság1350 mm
Övszélesség25 mm
Fogmagasság10 mm
Fogak száma135
Magasság4.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre