Referencia
Optibelt:10 T10 / 680 AP
Rubix:606154
gyártó:1837413
EAN:4014486979107




Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 680 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 10 T10 / 680 AP Poliuretán fogasszíj - 1837413
The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 680 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre