Referencia
Optibelt:16 DT10 / 1320
Rubix:616860
gyártó:1881395
EAN:4014486150452





Műszaki összefoglalás
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1320 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 DT10 / 1320 Poliuretán fogasszíj - 1881395
ALPHA TORQUE D optibelt for transmission performance The ALPHA TORQUE optibelt drive belts are produced in modules and consist of high traction resistance, flexible voltage rope and abrasion resistance. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
High-performance double-toothed polyurethane timing belt, metric
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1320 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 132 |
| Magasság | 7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre