Referencia
Optibelt:6 AT5 / 860
Rubix:618207
gyártó:1856669
EAN:4014486062564




Termék leírás : Optibelt Fogasszíj 6 AT5 / 860
The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 860 mm |
| Övszélesség | 6 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 172 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre