Metrikus szíj Optibelt 6 T5 / 330

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:6 T5 / 330
Rubix:619786
gyártó:1560446
EAN:4014486016918
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság330 mm
Övszélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 6 T5 / 330 Poliuretán fogasszíj - 1560446


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6 g
Profilt5
Eredeti hosszúság330 mm
Övszélesség6 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma66
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre