Metrikus szíj Optibelt 20 T5 / 330

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:20 T5 / 330
Rubix:617102
gyártó:1703666
EAN:4014486016963
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság330 mm
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 20 T5 / 330 Poliuretán fogasszíj - 1703666


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belts, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság330 mm
Övszélesség20 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma66
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre