Metrikus szíj Optibelt 6 T5 / 630

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:6 T5 / 630
Rubix:619634
gyártó:1818543
EAN:4014486019476
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság630 mm
Övszélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 6 T5 / 630 Poliuretán fogasszíj - 1818543


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság630 mm
Övszélesség6 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma126
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre