Metrikus szíj Optibelt 10 T5 / 700

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:10 T5 / 700
Rubix:619611
gyártó:1573286
EAN:4014486019971
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság700 mm
Övszélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 10 T5 / 700 Poliuretán fogasszíj - 1573286


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság700 mm
Övszélesség10 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma140
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre