Metrikus szíj Optibelt 20 T5 / 840

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:20 T5 / 840
Rubix:619568
gyártó:1884595
EAN:4014486020564
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság840 mm
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 20 T5 / 840 Poliuretán fogasszíj - 1884595


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság840 mm
Övszélesség20 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma168
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre