Metrikus szíj Optibelt 8 T5 / 1215

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:8 T5 / 1215
Rubix:617725
gyártó:1872553
EAN:4014486021400
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság1215 mm
Övszélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 8 T5 / 1215 Poliuretán fogasszíj - 1872553


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság1215 mm
Övszélesség8 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma243
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre