Referencia
Optibelt:T5-250
Rubix:10472561
gyártó:1624881
EAN:4014486016109


Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 250 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SL 200 T5 / 250 Poliuretán fogasszíj - 1624881
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Eredeti hosszúság | 250 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 50 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre