Folyamatszűrő gáz / levegő SMC AMD250C-F03D-T
AMD Micro Mist Separator
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:AMD250C-F03D-T
Rubix:10256061
gyártó:AMD250C-F03D-T
EAN:3618035580113

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Fovezeték szubmikroszuro, G3/8, 0,01um, AMD250C-F03D-T
Series AMD can separate and remove aerosol state oil mist in compressed air and remove carbon or dust of more than 0.01um. It should be used as prefilter for compressed air in precision instruments or for clean room requirements.
•Micro mist separator.
•Modular connection is possible.
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
•Thread: Rc, G, NPT
Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None
•Modular connection is possible.
•Port size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
•Thread: Rc, G, NPT
Body Size (Applicable compressor output): 250C (3.7kw)
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: D (N.O. Auto Drain)
Rubber Material: Standard
Air Pressure: Standard
Drain Guide: None
IN-OUT Direction: Standard
Pressure Switch: T (Element Service Indicator)
Degreasing Wash: None
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 76x223x76 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 455 g |
| Térfogatáram | 500 l/min |
| Szűrő finomsága | 0.01 µm |
| Min. hőfok | 5 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre