Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3209 A-2ZTN9/MT33, Külső átmérő: 85 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 30.2 mm

Angular Contact Ball Bearing 32.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:3209 A-2ZTN9/MT33
Rubix:543205
gyártó:37876
EAN:7316570367836
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség30.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 3209 A-2ZTN9/MT33 ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30,2x85x85 mm
Logisztikai Tömeg637 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség30.2 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét fém pajzs
Sorozat32a
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség7500 rpm
Sebesség limit7500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r41500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr52000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban