Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7311 BEGAM, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 29 mm

Angular Contact Ball Bearing 73.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7311 BEGAM
Rubix:541715
gyártó:46041
EAN:7316577654632
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 7311 BEGAM ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)29x120x120 mm
Logisztikai Tömeg1494 g
Belső átmérő55 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség29 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73be
Referencia sebesség7000 rpm
Sebesség limit9000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r60000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr85000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban