Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3201-BB-2RSR-TVH, Külső átmérő: 32 mm | Belső átmérő: 12 mm | Szélesség: 15.9 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3201-BB-2RSR-TVH
Rubix:308121
gyártó:0214568790000
EAN:4064327815965


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 15.9 mm |
Termék leírás : FAG 3201-BB-2RSR-TVH Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 32..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15,9x32x32 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 57 g |
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Szélesség | 15.9 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 32..-b-2rsr-tvh |
| Ketrec | poliamid |
| Sebesség limit | 15000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 5800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 10500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető