Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3210-BD-XL-TVH-C3, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 30.2 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3210-BD-XL-TVH-C3
Rubix:552863
gyártó:0615503020030
EAN:4012802411126
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség30.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3210-BD-XL-TVH-C3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)30,2x90x90 mm
Logisztikai Tömeg672 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség30.2 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Sorozat32..-bd-xl-tvh
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség7600 rpm
Sebesség limit7800 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r44000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr53000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban