Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NSK LZ3202B-2ZRSTN, Külső átmérő: 40 mm | Belső átmérő: 15 mm | Szélesség: 15.9 mm

NSK Pulley Bearing: LZ32.. Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:LZ3202B-2ZRSTN
Rubix:216637
gyártó:LZ3202B-2ZRSTN N
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség15.9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK LZ3202B-2ZRSTNG Támasztó görgo


NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements.
Pulleys are developments of Double Row Angular Contact Ball Bearings with a reinforced outer ring. The outer ring can be either of cylindrical or spherical design.
The inner ring of these bearings is provided with lubrication holes. The bearings have no filling slot and absorb radial and axial forces in both directions.

Erősségek

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 25 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg110 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség15.9 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét fém pajzs
Sorozatlz3202b..
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség13000 rpm
Sebesség limit13000 rpm
Szög25 °
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7100 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr11800 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban