Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 20 mm | Szélesség: 22.2 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:552245
gyártó:0641550050030
EAN:4064327818294


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 22.2 mm |
Termék leírás : FAG 3304-BD-XL-2HRS-TVH-C3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 215 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 22.2 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Ketrec | poliamid |
| Sebesség limit | 11000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 24600 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre