Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7228-B-XL-MP-UA, Külső átmérő: 250 mm | Belső átmérő: 140 mm | Szélesség: 42 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7228-B-XL-MP-UA
Rubix:558359
gyártó:0167257190000
EAN:4012801207164


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 42 mm |
Termék leírás : FAG 7228-B-XL-MP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Erősségek
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8802 g |
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 42 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-mp |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 3100 rpm |
| Sebesség limit | 4450 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 231000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 214000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre