Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7203-B-XL-JP-UO, Külső átmérő: 40 mm | Belső átmérő: 17 mm | Szélesség: 12 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7203-B-XL-JP-UO
Rubix:554138
gyártó:0191144000000
EAN:4054372836862


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : FAG 7203-B-XL-JP-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Erősségek
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 12x40x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 100 g |
| Belső átmérő | 17 mm |
| Külső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-jp |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 17100 rpm |
| Sebesség limit | 26000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 5700 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 11200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre